SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA25-270Z
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
270
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22850626
CDG1LA25-270Z-XC13A
CADデータダウンロード
¥
11,940
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22850635
CDG1LA25-270Z-XC13B
CADデータダウンロード
¥
11,940
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください