SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA25-280Z
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
280
クッション
(A) エアクッション
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22850653
CDG1LA25-280Z-A93VL
CADデータダウンロード
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
16,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22850669
CDG1LA25-280Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
20,080
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください