SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-15Z
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
クッション
(A) エアクッション
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22851563
CDG1LA32-15Z-A93S
CADデータダウンロード
15
32
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください