曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-420Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-420Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)420クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22854415CDG1LA40-420Z-M9BWZM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,850
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22854424CDG1LA40-420Z-M9BWZ-XC13AM9BW(XC13) 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
26,180
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22854433CDG1LA40-420Z-M9BWZ-XC13BM9BW(XC13) 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
26,180
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする