SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN20-25Z
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22859218
CDG1LN20-25Z-A93Z
CADデータダウンロード
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22859227
CDG1LN20-25Z-M9NWVL
CADデータダウンロード
¥
13,590
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22859236
CDG1LN20-25Z-W
CADデータダウンロード
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22859245
CDG1LN20-25Z-W-B54
CADデータダウンロード
¥
14,190
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22859254
CDG1LN20-25Z-W-M9BS
CADデータダウンロード
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22859263
CDG1LN20-25Z-XC6
CADデータダウンロード
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください