曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN32-250Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN32-250Z - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22862666CDG1LN32-250Z-A90
10,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
22862684CDG1LN32-250Z-A93-XC4
13,150
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22862693CDG1LN32-250Z-B54LS
11,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22862709CDG1LN32-250Z-H7A1L
15,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22862718CDG1LN32-250Z-M9NM
14,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22862727CDG1LN32-250Z-M9NSAPC
17,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22862736CDG1LN32-250Z-W-M9BW
14,750
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22862675CDG1LN32-250Z-A90-XC4
11,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22862675CDG1LN32-250Z-A90-XC472368585CDG1LN32-250Z1-A90-XC4CDG1LN32-250Z-A90-XC4 CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC 72368585CG1-Z1 Series エアシリンダSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする