SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN63-150Z
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22868239
CDG1LN63-150Z-M9BZ
CADデータダウンロード
¥
25,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22868248
CDG1LN63-150Z-W
CADデータダウンロード
¥
20,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください