SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA40TN
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22873376
CDG1TA40TN-150JZ-NV
CADデータダウンロード
150
¥
19,050
¥
17,145
¥
18,860
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22873385
CDG1TA40TN-250Z-M9BL
CADデータダウンロード
250
¥
19,600
¥
17,640
¥
19,404
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください