SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN25TF
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(TF) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22876273
CDG1TN25TF-100Z-NW-M9NAVL
CADデータダウンロード
100
¥
16,550
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22876289
CDG1TN25TF-125Z-NW
CADデータダウンロード
125
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22876298
CDG1TN25TF-125Z-NW-M9NAVL
CADデータダウンロード
125
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22876307
CDG1TN25TF-375Z
CADデータダウンロード
375
¥
9,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください