標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UA40-400Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UA40-400Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22884025CDG1UA40-400Z-N-M9BW
22,750
19,880
21,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
22884034CDG1UA40-400Z-N-M9BWL
23,350
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22884043CDG1UA40-400Z-N-M9NL
23,050
19,880
21,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
22884059CDG1UA40-400Z-NW
18,050
15,880
17,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする