SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN50-400FZ
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
クッション
(N) ラバークッション
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22892678
CDG1UN50-400FZ-M9BLS
CADデータダウンロード
¥
23,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22892687
CDG1UN50-400FZ-N-M9BLS
CADデータダウンロード
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください