曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA25-101Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA25-101Z - SMC
ストローク(mm)101チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22895225CDG1ZA25-101Z10125
7,850
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする