標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2G10

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2G10 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22918955CJ2G10-45Z-U45(-) ラバークッション
2,810
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
22918964CJ2G10-60Z60(-) ラバークッション
2,580
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
22918973CJ2G10-75AZ75(A) エアクッション
4,580
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする