曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2L10

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2L10 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22919086CJ2L10-100Z-XB6100
4,180
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
22919095CJ2L10-120Z-XB6120
4,580
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
22919104CJ2L10-15Z-V15
2,720
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
22919113CJ2L10-25Z-XB925
2,530
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
22919129CJ2L10-30Z-W30
2,790
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
22919138CJ2L10-400Z400
5,980
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22919147CJ2L10-60Z-XB660
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
22919156CJ2L10-60Z-XB760
4,980
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22919165CJ2L10-75Z-T75
2,960
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
22919174CJ2L10-75Z-V75
3,120
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする