曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-100RZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-100RZ - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22919838CDJ2B10-100RZ-M9BV-B(-) 0.5(B) バンド取付M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
9,650
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
22919847CDJ2B10-100RZ-M9BVM-B(M) 1(B) バンド取付M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
9,950
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
22919856CDJ2B10-100RZ-M9BWS-A(-) 0.5(A) レール取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
6,550
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする