曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-30Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-30Z - SMC
ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22921344CDJ2B10-30Z-A93S-B-XB93010
4,400
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
22921353CDJ2B10-30Z-A93VS-B3010
4,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
22921369CDJ2B10-30Z-C73S-B-XB93010
5,290
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
22921378CDJ2B10-30Z-F79L-A3010
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
22921387CDJ2B10-30Z-H7A1L-B3010
9,650
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
22921396CDJ2B10-30Z-H7A1Z-B3010
10,350
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
22921405CDJ2B10-30Z-J79WS-A3010
6,850
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
22921414CDJ2B10-30Z-M9BLS-B-XC223010
6,350
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
22921423CDJ2B10-30Z-M9BM-A3010
8,450
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
22921439CDJ2B10-30Z-M9BWLS-B3010
5,750
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
22921448CDJ2B10-30Z-T-M9BW-A3010
8,880
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
22921457CDJ2B10-30Z-T-M9NWLS-B3010
5,980
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする