標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-60Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-60Z - SMC
ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22922184CDJ2B10-60Z-A73C-A6010
8,400
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
22922193CDJ2B10-60Z-A93ZS-B6010
5,050
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
22922209CDJ2B10-60Z-F7NV-A6010
9,300
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
22922218CDJ2B10-60Z-H7A1-B6010
9,300
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
22922227CDJ2B10-60Z-M9BSAPC-A6010
12,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22922236CDJ2B10-60Z-M9BVZ-A6010
10,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
22922245CDJ2B10-60Z-M9BVZ-B-XC226010
11,250
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22922254CDJ2B10-60Z-M9BVZ3-B6010
14,350
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22922263CDJ2B10-60Z-M9BWS-A6010
6,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
22922279CDJ2B10-60Z-M9BWVS-B6010
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
22922288CDJ2B10-60Z-M9BWZ3-B6010
13,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22922297CDJ2B10-60Z-M9B3-A6010
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
22922306CDJ2B10-60Z-M9NL-B-XC96010
10,500
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
22922315CDJ2B10-60Z-M9NM-A6010
8,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
22922324CDJ2B10-60Z-M9NS-A6010
5,950
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
22922333CDJ2B10-60Z-T-B6010
3,230
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
22922349CDJ2B10-60Z-W-B6010
3,460
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
22922358CDJ2B10-60Z-W-M9BW-B6010
9,360
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする