SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-15RZ
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22923654
CDJ2B16-15RZ-M9BW-A
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(A) レール取付
(-) 2ヶ付
¥
9,200
¥
8,288
¥
9,117
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22923663
CDJ2B16-15RZ-M9BWMS-B
CADデータダウンロード
(M) 1
(B) バンド取付
(S) 1ヶ付
¥
6,150
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください