SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-20Z
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22924625
CDJ2B16-20Z-A96-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(B) バンド取付
A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22924634
CDJ2B16-20Z-C73CL-B
CADデータダウンロード
(L) 3
(B) バンド取付
C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22924643
CDJ2B16-20Z-M9BV-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(B) バンド取付
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
(-) 2ヶ付
¥
9,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22924659
CDJ2B16-20Z-M9NLS-A
CADデータダウンロード
(L) 3
(A) レール取付
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
6,550
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください