標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-300Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-300Z - SMC
ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22925806CDJ2B16-300Z-M9BLS-A30016(L) 3(A) レール取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
9,100
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
22925815CDJ2B16-300Z-M9BLS-B30016(L) 3(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
8,700
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
22925824CDJ2B16-300Z-M9BW-A30016(-) 0.5(A) レール取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
11,850
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22925833CDJ2B16-300Z-M9BW-B30016(-) 0.5(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
11,850
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22925849CDJ2B16-300Z-M9BWL-B30016(L) 3(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
12,450
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22925858CDJ2B16-300Z-M9NW-B30016(-) 0.5(B) バンド取付M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
11,850
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする