SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-45ARZ
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
45
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22926113
CDJ2B16-45ARZ-A73CS-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
A73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し
(S) 1ヶ付
¥
8,150
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22926129
CDJ2B16-45ARZ-M9B-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
10,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください