曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-85Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-85Z - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)85クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22927678CDJ2B16-85Z-M9B-A(-) 0.5(A) レール取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
9,300
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
22927687CDJ2B16-85Z-M9BVL-B(L) 3(B) バンド取付M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
10,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
22927696CDJ2B16-85Z-M9BW-A(-) 0.5(A) レール取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
9,800
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
22927705CDJ2B16-85Z-M9BW-B(-) 0.5(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
9,800
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする