SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-40AZ
ストローク(mm)
40
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線(m)
(M) 1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22930539
CDJ2D10-40AZ-V-M9BM-B
CADデータダウンロード
40
10
¥
10,940
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください