SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-49Z
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
49
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22931108
CDJ2D10-49Z-B-XB9
CADデータダウンロード
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22931117
CDJ2D10-49Z-M9BLS-B-XB9
CADデータダウンロード
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください