曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-30AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-30AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22933786CDJ2D16-30AZ-A93Z-B(B) バンド取付
10,740
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933795CDJ2D16-30AZ-M9BV-A(A) レール取付
11,350
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933804CDJ2D16-30AZ-M9BWM-B(B) バンド取付
11,350
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933813CDJ2D16-30AZ-M9BWS-B(B) バンド取付
7,850
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933829CDJ2D16-30AZ-N-B(B) バンド取付
5,680
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933838CDJ2D16-30AZ-N-M9BL-A(A) レール取付
11,680
10,880
11,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933847CDJ2D16-30AZ-N-M9BL-B(B) バンド取付
11,680
10,880
11,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933856CDJ2D16-30AZ-N-M9BWL-A(A) レール取付
12,180
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933865CDJ2D16-30AZ-N-M9BWL-B(B) バンド取付
12,180
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933874CDJ2D16-30AZ-NV-M9BWL-B(B) バンド取付
12,570
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933883CDJ2D16-30AZ-NW-A93V-B(B) バンド取付
10,140
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933899CDJ2D16-30AZ-NW-M9B-B(B) バンド取付
11,540
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933908CDJ2D16-30AZ-NW-M9BAL-B(B) バンド取付
14,140
12,880
14,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933917CDJ2D16-30AZ-NW-M9BVL-B(B) バンド取付
12,940
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933926CDJ2D16-30AZ-NW-M9BWV-B(B) バンド取付
12,640
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933935CDJ2D16-30AZ-V-A93-B(B) バンド取付
8,940
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933944CDJ2D16-30AZ-V-M9BL-B(B) バンド取付
11,540
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933953CDJ2D16-30AZ-W-A93Z-B(B) バンド取付
10,210
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする