曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-5Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-5Z - SMC
ストローク(mm)5チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22935317CDJ2D16-5Z-J79LS-A516
6,850
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
22935326CDJ2D16-5Z-M9BVLS-B516
6,450
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935335CDJ2D16-5Z-M9BVS-B516
6,150
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935344CDJ2D16-5Z-M9NVS-B516
6,150
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935353CDJ2D16-5Z-NW-B516
4,290
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
22935369CDJ2D16-5Z-NW-M9NVS-B516
7,140
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする