SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-58Z
ストローク(mm)
58
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22935588
CDJ2D16-58Z-A93L-A
CADデータダウンロード
58
16
(A) レール取付
¥
7,450
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22935597
CDJ2D16-58Z-A93L-B
CADデータダウンロード
58
16
(B) バンド取付
¥
7,450
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください