標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-75Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-75Z - SMC
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22938914CDJ2F10-75Z-A73-A-XC87510
10,030
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
22938923CDJ2F10-75Z-H7BL-B7510
10,030
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
22938939CDJ2F10-75Z-M9BL-A-XC87510
11,830
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
22938948CDJ2F10-75Z-M9BL-B-XC87510
11,830
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
22938957CDJ2F10-75Z-M9NAVL-A7510
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22938966CDJ2F10-75Z-M9NMDPC-B7510
13,130
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22938975CDJ2F10-75Z-T-M9BAL-B7510
11,460
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22938984CDJ2F10-75Z-T-M9BM-B7510
9,160
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
22938993CDJ2F10-75Z-U-M9BL-B7510
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする