標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-150Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-150Z - SMC
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22939727CDJ2F16-150Z-A73L-A15016
10,160
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
22939736CDJ2F16-150Z-A93LS-A15016
7,240
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
22939745CDJ2F16-150Z-C73S-B15016
6,910
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
22939754CDJ2F16-150Z-F7BVL-A15016
12,360
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22939763CDJ2F16-150Z-H7CL-B-XC2215016
14,890
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22939779CDJ2F16-150Z-M9B-B-XC2215016
12,030
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22939788CDJ2F16-150Z-M9BL-B-XC2215016
12,690
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22939797CDJ2F16-150Z-M9BL-B-XC815016
14,830
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
22939806CDJ2F16-150Z-M9NWL-A15016
12,030
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22939815CDJ2F16-150Z-T-M9BWL-B15016
12,280
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22939824CDJ2F16-150Z-W-M9BW-B15016
11,870
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする