SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-300AZ
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22940463
CDJ2F16-300AZ-M9BW-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
15,160
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22940479
CDJ2F16-300AZ-M9BW-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
15,160
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください