SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-100RZ
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22942807
CDJ2L10-100RZ-A93-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
7,630
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22942816
CDJ2L10-100RZ-M9B-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
9,830
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22942825
CDJ2L10-100RZ-M9BM-B
CADデータダウンロード
(M) 1
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
10,160
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22942834
CDJ2L10-100RZ-M9BWL-B
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
11,040
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください