曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-100RZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-100RZ - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22944697CDJ2L16-100RZ-A73C-A(-) 0.5(A) レール取付A73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
10,320
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
22944706CDJ2L16-100RZ-M9BM-B(M) 1(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
10,650
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22944715CDJ2L16-100RZ-M9N-B(-) 0.5(B) バンド取付M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
10,540
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
22944724CDJ2L16-100RZ-M9NW-B(-) 0.5(B) バンド取付M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
10,870
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22944733CDJ2L16-100RZ-M9NWVS-B(-) 0.5(B) バンド取付M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(S) 1ヶ付
7,680
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする