曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-100Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-100Z - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22948687CDJ2M10-100Z-A93L-B(L) 3(B) バンド取付A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
8,400
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
22948696CDJ2M10-100Z-A93VS-A(-) 0.5(A) レール取付A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付
6,360
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
22948705CDJ2M10-100Z-A96-B(-) 0.5(B) バンド取付A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し(-) 2ヶ付
7,960
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
22948714CDJ2M10-100Z-C73CL-B(L) 3(B) バンド取付C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
10,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
22948723CDJ2M10-100Z-M9BM-A(M) 1(A) レール取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
10,270
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
22948739CDJ2M10-100Z-M9BM-B(M) 1(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
10,270
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
22948748CDJ2M10-100Z-M9BVM-B(M) 1(B) バンド取付M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
11,150
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
22948757CDJ2M10-100Z-M9BWZ-A(Z) 5(A) レール取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
11,810
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22948775CDJ2M10-100Z-M9NWVL-A(L) 3(A) レール取付M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
11,810
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22948784CDJ2M10-100Z-V-M9NW-A(-) 0.5(A) レール取付M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
10,920
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22948766CDJ2M10-100Z-M9N-B-XC3BB(-) 0.5(B) バンド取付M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
9,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする