曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-15AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-15AZ - SMC
ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22948958CDJ2M10-15AZ-M9BWL-B1510(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
12,410
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22948967CDJ2M10-15AZ-M9N-B1510(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
11,420
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
22948976CDJ2M10-15AZ-M9NV-B1510(-) 0.5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
12,080
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22948985CDJ2M10-15AZ-M9NVS-B1510(-) 0.5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(S) 1ヶ付
8,400
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする