曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-15Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-15Z - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22948994CDJ2M10-15Z-A93L-A(L) 3(A) レール取付A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
7,630
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
22949003CDJ2M10-15Z-C73C-B(-) 0.5(B) バンド取付C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
9,170
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
22949019CDJ2M10-15Z-M9BLS-B(L) 3(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
6,250
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
22949028CDJ2M10-15Z-M9BM-B(M) 1(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
9,500
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
22949037CDJ2M10-15Z-M9BV-B(-) 0.5(B) バンド取付M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
10,050
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22949046CDJ2M10-15Z-M9BWL-B(L) 3(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
10,380
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
22949055CDJ2M10-15Z-M9BWZ-B(Z) 5(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
11,040
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22949064CDJ2M10-15Z-M9NV-A(-) 0.5(A) レール取付M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
10,050
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする