SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-240AZ
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
240
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22949475
CDJ2M10-240AZ-B
CADデータダウンロード
¥
7,630
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください