標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-45Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-45Z - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)45クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22949755CDJ2M10-45Z-M9BAL-B(L) 3(B) バンド取付M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
12,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22949764CDJ2M10-45Z-M9BV-A(-) 0.5(A) レール取付M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
10,320
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
22949773CDJ2M10-45Z-M9BWLS-B(L) 3(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
6,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
22949789CDJ2M10-45Z-M9NWLS-B(L) 3(B) バンド取付M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(S) 1ヶ付
6,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする