標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-60AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-60AZ - SMC
ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22949816CDJ2M10-60AZ-A93L-A6010(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
9,940
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
22949825CDJ2M10-60AZ-M9BL-A6010(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,140
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22949834CDJ2M10-60AZ-M9BW-A6010(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,030
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22949843CDJ2M10-60AZ-M9NM-A6010(M) 1M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
12,030
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする