SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-60Z
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22949859
CDJ2M10-60Z-M9BWVM-B
CADデータダウンロード
(M) 1
(B) バンド取付
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
10,980
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22949868
CDJ2M10-60Z-M9NL-A
CADデータダウンロード
(L) 3
(A) レール取付
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
10,320
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22949877
CDJ2M10-60Z-M9NV-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(B) バンド取付
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
10,320
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22949886
CDJ2M10-60Z-M9NZ-B
CADデータダウンロード
(Z) 5
(B) バンド取付
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
10,980
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください