標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-90Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-90Z - SMC
ストローク(mm)90チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイントクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22950078CDJ2M10-90Z-W-B9010
4,500
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする