SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-180Z
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
180
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22951103
CDJ2M16-180Z-B
CADデータダウンロード
¥
5,650
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22951119
CDJ2M16-180Z-B-XC22
CADデータダウンロード
¥
6,860
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22951128
CDJ2M16-180Z-M9BAL-B-XC22
CADデータダウンロード
¥
15,660
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください