曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-230Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-230Z - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)230クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22951505CDJ2M16-230Z-A(A) レール取付
6,530
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
22951514CDJ2M16-230Z-M9B-A(A) レール取付
12,140
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22951523CDJ2M16-230Z-M9B-B(B) バンド取付
12,140
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22951539CDJ2M16-230Z-M9NL-B(B) バンド取付
13,020
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする