曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ32M

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ32M - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22958548CDM2BZ32M-200FZ20032(F) めねじ
8,970
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
22958557CDM2BZ32M-25Z2532(-) おねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
22958566CDM2BZ32M-265Z26532(-) おねじ
10,070
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
22958575CDM2BZ32M-295Z29532(-) おねじ
10,070
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
22958584CDM2BZ32M-300Z30032(-) おねじ
10,070
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
22958593CDM2BZ32M-50Z-M9BLS5032(-) おねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
22958609CDM2BZ32M-50Z-M9BS5032(-) おねじ
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
22958539CDM2BZ32M-125Z12532(-) おねじ
8,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする