SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-100AKZ
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22960395
CDM2B20-100AKZ
CADデータダウンロード
¥
14,040
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
22960404
CDM2B20-100AKZ-XC4
CADデータダウンロード
¥
15,860
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください