標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-100AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-100AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22960413CDM2B20-100AZ-A93-XC8B(B) 0~50
15,070
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
22960429CDM2B20-100AZ-A93LS-
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
22960438CDM2B20-100AZ-B54S-
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
22960447CDM2B20-100AZ-C73CZS-
11,440
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
22960456CDM2B20-100AZ-C73S-
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
22960465CDM2B20-100AZ-H7A1L-
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
22960474CDM2B20-100AZ-H7CL-
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
22960483CDM2B20-100AZ-M9BLS-
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22960499CDM2B20-100AZ-XC3AB-
7,870
7,198
7,918(税込)
27日以内出荷
返品不可
22960508CDM2B20-100AZ-XC8B(B) 0~50
11,110
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする