標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-100FZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-100FZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) ラバークッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22960517CDM2B20-100FZ-A93VL-
11,440
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
22960526CDM2B20-100FZ-A93VL-XC9A(A)0~25
13,590
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
22960535CDM2B20-100FZ-A93VL-XC9B(B)0~50
13,590
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする