曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-125AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-125AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22960858CDM2B20-125AZ-B54
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
22960867CDM2B20-125AZ-H7A1
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
22960876CDM2B20-125AZ-H7BAL3
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22960885CDM2B20-125AZ-M9BM
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
22960894CDM2B20-125AZ-M9BV
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22960903CDM2B20-125AZ-M9BW-XC85
15,350
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
22960919CDM2B20-125AZ-M9NW
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
22960928CDM2B20-125AZ-M9NWL
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
22960937CDM2B20-125AZ-M9PWSDPC
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
22960946CDM2B20-125AZ-XC6
8,250
7,498
8,248(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする