標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-130Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-130Z - SMC
ストローク(mm)130チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじクッション(-) ラバークッション形式(-) 空気圧タイプリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22961165CDM2B20-130Z-M9B13020
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする