曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-25AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-25AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22962224CDM2B20-25AZ-A93-XC8A(A) 0~25
14,080
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
22962249CDM2B20-25AZ-M9BWZ-
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22962258CDM2B20-25AZ-M9BZ-
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
22962233CDM2B20-25AZ-M9BL-XC8AC85-
15,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする