標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-50AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-50AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22964394CDM2B20-50AZ-A93LS-XC4-
11,280
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
22964403CDM2B20-50AZ-B54S-
11,060
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
22964419CDM2B20-50AZ-C73-XC8A-
15,290
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
22964428CDM2B20-50AZ-C73-XC8B-
15,290
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
22964437CDM2B20-50AZ-C73C-XC8A(A) 0~25
16,610
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
22964446CDM2B20-50AZ-C73C-XC8B(B) 0~50
16,610
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
22964455CDM2B20-50AZ-M9B-XC8B(B) 0~50
16,610
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
22964464CDM2B20-50AZ-W-B59WS-
12,270
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする